曜日別特売

与薬カート 与薬トレー付

与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)与薬カート 与薬トレー付 - ナビス(アズワン)

お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。

材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミニウム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25510897MC-L2DC18P-818床用
374,000
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510924MC-L2DC27P-827床用
475,000
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510933MC-L3DC36P-836床用
559,000
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする