曜日別特売

与薬カート

与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)与薬カート - ナビス(アズワン)

やわらかい色合いの配薬カートです
仕切板は各トレーに取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
インサートナット(0-7898-25、別売)とサイドハンガーネット(0-7898-12・14、別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。

付属品鍵×2本、仕切板・見出し紙(各トレー1枚ずつ)材質本体/メラミン化粧合板・アルミニウム・アルミ複合板、キャビネット/スチール、引出し/PC(ポリカーボネート)、仕切板/再生ポリスチレンキャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25510906MCG-24Pピンク635×370×920114×240×707-4401-01
232,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510915MCG-24Bブルー635×370×920114×240×707-4401-02
232,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510949MCG-40Pピンク785×370×1097114×240×707-4401-03
336,000
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510958MCG-40Bブルー785×370×1097114×240×707-4401-04
336,000
319,800
351,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510967MCM-48Pピンク759×370×1097107×240×577-4401-05
349,000
348,800
383,680(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510976MCM-48Bブルー759×370×1097107×240×577-4401-06
349,000
348,800
383,680(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする