ナビス(アズワン)
与薬カート
引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。
材質
本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン)
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
110×207×57
取付可能仕切数(枚)
【引出し】3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25510994
HYC-48
48人用/オープンタイプ
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511003
HYC-32T
32人用/鍵付扉タイプ
¥
291,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511019
HYC-48T
48人用/鍵付扉タイプ
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25510985
HYC-32
32人用/オープンタイプ
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000