曜日別特売

与薬車 (大型内用袋用)

与薬車 (大型内用袋用) - ナビス(アズワン)与薬車 (大型内用袋用) - ナビス(アズワン)

大型内用袋がスムーズ収納大型BOXケースが両面にセットされています。
移動時に開きにくいストップバー付きです。

用途40人用大型内用袋用質量(kg)50キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×1290キャスター径(Φmm)125有効内寸法(mm)【ケース】128×128×135内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1四方枠を含まないサイズです。
※両面引出しです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25511089NCS-40Pピンク
394,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511098NCS-40Bブルー
394,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする