ナビス(アズワン)
与薬車ウィークリー浅型
1引出し1患者の薬管理に。
個人ケースはNSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出し1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理ができます。
走行中引出しが出ないようにストップバーが付いています。
材質
本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂
キャスター
Φ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×460×44
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に個人ケースは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25511143
B-24
24床用
¥
328,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511159
B-36
36床用
¥
417,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000