曜日別特売

与薬車ウィークリー深型

与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)与薬車ウィークリー深型 - ナビス(アズワン)

個人ケースはNSM-1(0-676-01・02、0-2584-01・02)、NSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。
薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
走行中に引出しが出ないようにストップバーが付いています。

材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(前板)72内容量1台
注意
※本体に個人ケース・仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25511168A-1818床用
378,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511177A-2424床用
492,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする