ナビス(アズワン)
与薬車カート 55人用
仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。品番: CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。
タイプ
55人用
仕様
55人用
材質
本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げ
キャスター
Φ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
取付可能仕切数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25511186
CC-55
引出し×55個
752×483×1287
95×302×70
0-1540-01
9
¥
274,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511195
CC-55WIDE
大型引出し×55個
1428×483×1287
210×302×70
0-1540-12
6
¥
374,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000