NIPRO(ニプロ)
連結管 びん針
(1件のレビュー)
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000030
チューブ長さ(mm)
450
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25511649
15018
7-4685-03
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25511658
15006
7-4685-02
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25511667
15005
7-4685-01
¥
3,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください