曜日別特売

枠付き回診車 (収納テーブル付)

枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)枠付き回診車 (収納テーブル付) - ナビス(アズワン)

必要な時に引き出して使えるテーブル付きです。テーブルは左右いずれの方向からでも引き出せます。引出しは前後いずれの方向からでも引き出せます。

ブルー材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ100mm(ストッパー無し)キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25511843SYT6045W19.62段(天板+棚)70、(テーブル)12603×453×842305
84,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511859SYT4535W13.22段(天板+棚)30、(テーブル)7453×353×842305
66,000
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511868SYT6045T22.83段(天板+棚)70、(テーブル)12603×453×947(上段)220・(下段)260
95,000
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25511877SYT4535T15.23段(天板+棚)30、(テーブル)7603×453×947(上段)220・(下段)260
76,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする