TAKEX(タケナカエンジニアリング)
徘徊お知らせ感知くん 携帯型受信機セット
設置したセンサーの検知エリアに入るとお知らせします。
徘徊や無断外出、ベッドからの離床や転落時の検知に使用できます。
セット内容
携帯型受信機+送信機
種別
携帯型受信機+送信機
寸法(mm)
送信機/150×80×105、携帯型受信機/36×104×21.5
質量(g)
送信機/約230、携帯型受信機/約60
電源
送信機/単3アルカリ乾電池×2本、携帯型受信機/単4充電式ニッケル水素電池
電波到達距離(m)
見通し約100
アズワン品番
7-2297-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25511974
HCS-106(KE)
¥
87,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください