ナビス(アズワン)
繃帯交換車
スライドテーブルがついていますので、必要な時にすぐ利用でき大変便利です。
キャスター
Φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
スライドテーブル、汚物缶(Φ180・120mm各1個)
テーブル寸法(mm)
【スライドテーブル】440×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×850
キャスター径(Φmm)
125
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
引出し数
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512008
NBC-2
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
32
5個
大/300×380×100、小/190×380×100
0-1551-01
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25512044
NBC-3
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
26
3個
190×380×100
0-1552-01
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25512078
NBC-4
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
24
3個
190×380×100
0-1553-01
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25512087
NBC-1
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
33
5個
大/300×380×100、小/190×380×100
0-1550-01
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000