ナビス(アズワン)
繃帯交換車
実用性を重視した繃帯交換車。
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
プラスチックトレーは雑品の整理・収納に便利です。
キャスター
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
スライド式処置板×1枚、万能ツボトレー4個用×1枚、プラスチック雑品トレー×1枚、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
26
タイプ
静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×875
寸法(縦×横)(mm)
【スライド処置板】270×446
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×386×84×2個
アズワン品番
0-3440-11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512017
BC-1000S
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000