ナビス(アズワン)
繃帯交換車
バスケット付きなので雑品の整理・収納に便利です。
キャスター
Φ125mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
万能ツボトレー4個用×1枚、バスケット×2個、鉗子入×1個、汚物缶(Φ180mm)×1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
質量(kg)
32
キャスター径(Φmm)
125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×397×97×3個
アズワン品番
0-3439-01
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512035
BC-2000
¥
160,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000