ナビス(アズワン)
繃帯交換車
ゴムバンパー付。
キャスター径(Φmm)
Φ125(ストッパーなし)
付属品
洗面器、鉗子立、汚物入、軟膏瓶受、引抜式処置板
質量(kg)
43.2
高さ(mm)
850(手すり含む)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)
【ステンレス汚物缶】200、【軟膏瓶受】80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×480×850
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【深型】278×423×135、【浅型】278×423×72
アズワン品番
0-221-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512053
300
¥
361,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000