ナビス(アズワン)
繃帯交換車
音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。
大小2段の引き出しがついており、小物類の収納に便利にご使用いただけます。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
付属品
汚物缶(Φ180mm)×1個
材質
本体/ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
32
タイプ
静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
引出し内寸法(mm)
上段/235×400×90、下段/235×400×120
アズワン品番
0-1586-11
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512069
BC-ASS
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000