曜日別特売

モニタースタンド

モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)
(15件のレビュー)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。

用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分引出しなし内容量1台
取扱説明書:(0.51MB)
全26種類を絞り込む
質量(kg)
有効内寸(mm)
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21407254DTS-3925(AIV/SWH)アンティークアイボリー390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407279DTS-3925(ABR/SBK)アンティークブラウン390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407270DTS-3925(WN/SWH)ウッドナチュラル390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407245DTS-3925(CCB/SBK)ココアブラウン390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512394DTS-3925(CCB/BK)ココアブラウン390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567507DTS-3925(BK/BK)ブラック390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512403DTS-3925(WH/IV)ホワイト390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567516DTS-3925(NA/IV)ナチュラル390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407227DTS-5925(AIV/SWH)アンティークアイボリー590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407209DTS-5925(WN/SWH)ウッドナチュラル590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
70567534DTS-5925(CCB/BK)ココアブラウン590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
70567525DTS-5925(BK/BK)ブラック590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567552DTS-5925(WH/IV)ホワイト590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567543DTS-5925(NA/IV)ナチュラル590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407200DTS-8025(AIV/SWH)アンティークアイボリー800×250×80約152.5幅740×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407175DTS-8025(ABR/SBK)アンティークブラウン800×250×80約152.5幅740×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月22日
21407166DTS-8025(WN/SWH)ウッドナチュラル800×250×80約152.5幅740×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407184DTS-8025(CCB/SBK)ココアブラウン800×250×80約152.5幅740×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512385DTS-8025(CCB/BK)ココアブラウン800×250×80約152.5幅740×奥行230×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512367DTS-8025(BK/BK)ブラック800×250×80約152.5幅740×奥行230×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512376DTS-8025(WH/IV)ホワイト800×250×80約152.5幅740×奥行230×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
25512358DTS-8025(NA/IV)ナチュラル800×250×80約152.5幅740×奥行230×高さ60
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
21407218DTS-5925(CCB/SBK)ココアブラウン590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
お客様組立品
25512419DTS-5925(WW/IV)ホワイトウォッシュ590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
75353654DTS-3925(WW/IV)ホワイトウォッシュ(木目・鏡面)390×250×80約151.5幅340×高さ60
オープン
取扱い終了
お客様組立品
21407236DTS-5925(ABR/SBK)アンティークブラウン590×250×80約152幅540×奥行230×高さ60
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25512419DTS-5925(WW/IV)21407227DTS-5925(AIV/SWH)DTS-5925(WW/IV) モニタースタンド YAMAZEN(山善) 21407227モニタースタンドYAMAZEN(山善)1台
2,798
税込3,078
色違いの商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: PC作業

高さも程よく、幅も広いので、台の下に有線LANを接続したノートPCを収納出来てよいです。

2025-09-19
用途: パソコン作業
建設業・工事業

目線が上がって良い。モニターの下にスペースができて有効活用できる。

2025-04-25
用途: PC使用時
教育・研究機関

ディスプレイを上に置き、スタンド下のスペースにキーボードを格納しています。デスク上がすっきりして、作業スペースの拡張ができるため、効率が上がります。

2025-03-12
用途: モニター置き
製造業

下部のスペースにキーボードが収納でき、デスク上の作業範囲が
広くなりました。おかげで原稿用紙等も楽々広げることができ
作業効率も上がりました。

2025-02-07
用途: パソコンモニター台
岡本土木株式会社建設業・工事業

商品注文後、当日発送・翌日到着でとても早く手許に届きました。
商品の組立ても簡単で、とても良い商品でした。

2024-12-19
用途: PC画面置き
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

PCの2画面置き用として使用しています。デスクにきちんと収まり、2台モニターを置けるので問題なく使用できます。

2024-12-03
用途: パソコンラック用
卸売・小売業

とても良い商品です。コストパフォーマンス最高です。
再購入を検討しています。非常にしっかりとした足組です

2023-02-16
用途: モニター設置
その他業種

幅違い2種を組み合わせて上手くツインモニターの幅に設置ができた。
高さが少な目だが、むしろ目線が上がり過ぎず棚下にはキーボードやノートPCであれば十分入るのでちょうど良い。
価格相応の質感ではあるが自分の使用では低コストで済んでありがたかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする