用途ポータブル蓄電池付属品アルミケース(鍵2本付)/専用AC充電アダプタ・ケーブル/自動切替専用ACコード/シガーソケット充電ケーブル/取扱説明書&保証書材質ABS樹脂幅(mm)110質量(kg)3.4高さ(mm)155使用温度範囲(℃)-20~60(充電0~40)奥行(mm)278電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)500バッテリーNCM充電時間(時間)約10LED1W波形純正弦波蓄電池タイプリチウムイオン保管温度範囲(℃)-20~60(0~40推奨)アズワン品番64-4058-18USBポート【DC5V】1A(2ポート)、2.1A(2ポート)バッテリー容量(Wh)400入力ポートAC100W/シガーソケット/ソーラーパネル出力ポートAC100V×2/USB(DC5V/1A)×2、USB(DC5V/2.1A)×2内容量1台