朝日産業(捕虫器・包装機器)
ヒート式 足踏シーラー
強力な15mm巾で網目模様のシール。
袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。
※ ラミネート袋用。
用途
ラミネート袋のシール溶着
質量(kg)
23
機械寸法(mm)
370×330×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
シール方式
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25512988
W-300D
15
300
ヒートシール(上下加熱)
380
100(50/60Hz)
¥
127,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません