ガラスキャビネット

ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)ガラスキャビネット - YAMAZEN(山善)

単体でも組み合わせても使える、キッチン収納シリーズ。前面は光沢のある美しい鏡面仕上げ。コップやお皿などの食器をホコリから守るガラス扉。取っ手は開閉しやすい大きなハンドル型。

用途食器棚、ガラスキャビネット、キッチンボード、キッチン収納として。幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)590×390内容量1台
取扱説明書:(2.24MB)
注意
積み重ねる場合は、上置きとして使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
組立時間
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517459SYSK-9060DWG(WH)本体:プリント紙化粧繊維板、天板・前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、扉:ガラス24天板:35、棚板:10、引出し:1030~40分ガラス扉:560×350×690
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
地域運賃
お客様組立品
25517425SYSK-9060GC(WH)本体・天板:プリント紙化粧繊維板、前板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、扉:ガラス20天板:約35、棚板:約1040~60分ガラス扉:530×310×420
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25517425SYSK-9060GC(WH)25517459SYSK-9060DWG(WH)SYSK-9060GC(WH) ガラスキャビネット YAMAZEN(山善) 25517459ガラスキャビネットYAMAZEN(山善)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする