充電インパクトレンチ

充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ - Panasonic(パナソニック)

いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。
M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。
電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。
お手持ちの電池パックが利用可能。

用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどにチャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
差込角(sq.)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517906EZ75A8LJ2F-B14.4/185.0《14.4V》260/《18V》280M16M12/M161437324112.7EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
100,600
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25517915EZ75A8X-B14.4/18本体280M10~M20M10~M1614373249(241)12.7EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
42,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
25517897EZ75A8LJ2G-B-5--------
76,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25517897EZ75A8LJ2G-B39224913EZ75A8LJ2G-BEZ75A8LJ2G-B 充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品 Panasonic(パナソニック) 39224913充電インパクトレンチ Dual (デュアル)(18V/14.4V)18V電池セット品Panasonic(パナソニック)1個
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする