曜日別特売

オペーゼX

オペーゼX - 白十字

手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。
X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。

寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※E.Oガス滅菌または蒸気滅菌(135℃以下)をしてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25518229100101袋(50枚)4枚合せ 紐付(20cm)輪
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518238100121袋(100枚)2枚合せ 紐付(20cm)輪
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518247100141袋(100枚)3枚合せ 紐付(20cm)輪
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518369100901箱4枚合せ 紐付(20cm)輪
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする