白十字
大学コメガーゼ
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)
10
タイプ
耳付
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000021
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25518563
12321
1号
1
1
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25518579
12322
1.5号
1.5
1.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518588
12323
2号
2
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25518597
12324
2.5号
2.5
2.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518606
12325
3号
3
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518615
12326
4号
4
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518624
12327
5号
5
5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください