白十字
大学コメガーゼ 滅菌済
大学コメガーゼを滅菌したものです。
折数
4折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000049
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25518649
13692
1箱(5枚×30袋)
3×15
3号
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518658
13693
1箱(5枚×30袋)
4×15
4号
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518667
13694
1箱(5枚×30袋)
5×15
5号
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518685
13696
1箱(10枚×30袋)
3×15
3号
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518694
13697
1箱(10枚×30袋)
4×15
4号
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518633
13691
1箱(5枚×30袋)
2×15
2号
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
25518676
13695
1箱(10枚×30袋)
2×15
2号
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください