白十字
ノンスティーナXV
ノンスティーナⅩの厚手で柔らかいタイプ
脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。
台紙は術後カウントにも使用できます。
E.Oガス滅菌済
滅菌
E.Oガス滅菌済
仕様
X線造影材入、糸付
包装
10枚/台紙
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000155
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10袋)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25518703
18041
NO.1
5×10
オープン
¥
17,898
¥
19,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518719
18042
NO.3
10×15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518728
18043
NO.4
10×30
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518737
18044
NO.5
15×20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518746
18045
NO.6
15×60
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518755
18046
NO.7
20×40
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25518764
18047
NO.8
30×70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください