ジアエンフォーム

ジアエンフォーム - 健栄製薬

次亜塩素酸ナトリウムを0.1~0.5%含有した泡状の除菌洗浄剤です。
除菌成分(次亜塩素酸ナトリウム)及び界面活性剤等を含有することで、環境表面の細菌芽胞等に対して相乗的に作用します。
泡状で吐出されるため、液の飛散が少ないです。
希釈不要なので、そのまま対象物に使用することができます。

用途医療施設等の環境表面・器具・物品(トイレの手すりや便座、床等)の除菌・洗浄効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム(0.1~0.5%)、界面活性剤(ラウロイルサルコシンナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤容量(mL)450液性アルカリ性使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)内容量1ケース(20個)
注意
※体調のすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患のある方は使用しないでください。
※使用時には保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、換気のよい場所で使用してください。
※アルコール製剤や酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品等と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので避けてください。
※人体には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。
※一部の合成樹脂や金属等、使用対象物によっては、印刷面、材質等を変質(変色)するおそれがあるので、注意してください。
※衣類等につくと脱色、変色することがあるので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25519148-
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする