YAMAZEN(山善)
手すり付き折りたたみベッド シングル
用途
仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%
質量(kg)
32
色
ダークブラウン
高さ(mm)
(マット面)430、(床から手すりまで)650
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
(マットレス)2010×900×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
990×2010×650
内容量
1台
取扱説明書:
(1.34MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568338
BAS-1S(DBR)RGT
オープン
¥
40,880
¥
44,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
手すり付き 折りたたみベッド(シングル) 商品紹介
参考になった