ラブコン
ローバインディングチップ
液切れに優れているので、サンプルを無駄にしません。コーティング剤・添加剤不使用です。
仕様
DNase・RNase・DNA・ATP・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
オートクレーブの可否
可(121℃)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25520715
1165-965
1個(96本×10パック)
1~10
3-3376-01
¥
13,100
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
12日以内出荷
25520724
1161-965
1個(96本×12パック)
1~10
3-3376-02
¥
13,800
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25520733
1065-965
1個(96本×10パック)
1~200
3-3376-03
¥
11,400
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25520749
1168-965
1個(96本×6パック)
100~1250
3-3376-04
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください