詰め替え滅菌チップ イクリプスmini

詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン詰め替え滅菌チップ イクリプスmini - ラブコン

スナップロードカバーにより、チップやラックに触れることなく容易に詰め替えができるので、コンタミネーションの心配がありません。製品には95%が再生可能な材料を使用し、環境に配慮しています。パッケージは再生紙を使用し、印刷には重金属を含まない大豆由来のインクを使用しています。コンパクトサイズです。

仕様DNase・RNase・DNA・エンドトキシン・プロテアーゼ・ATPフリー(ロット毎の証明書が発行可能)材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否可(121℃)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255207851036-2551箱(480本×10パック)0.1~103-3415-01
50,900
50,800
55,880(税込)
6日以内出荷
返品不可
255207941038-2551箱(576本×10パック)0.1~103-3415-02
42,100
42,000
46,200(税込)
6日以内出荷
返品不可
255208031030-2551箱(480本×10パック)1~2003-3415-03
32,000
31,900
35,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
255208191093-2551箱(480本×10パック)1~2003-3415-04
32,000
31,900
35,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
255208281045-2651箱(480本×10パック)100~12503-3415-05
58,900
58,800
64,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする