曜日別特売

トヨフィットホースL

トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースL - TOYOX(トヨックス)
(3件のレビュー)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
柔らかく、使いやすいホースです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。

用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ内容量1本
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25561358FTH-1510BL101.77ブルー
3,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25561367FTH-1520BL203.54ブルー
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
25561376FTH-1530BL305.53ブルー
10,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
25561385FTH-1550BL509.78ブルー
18,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
53855315FTH-1510BK101.77ブラック
3,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53855324FTH-1520BK203.54ブラック
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
53855333FTH-1530BK305.53ブラック
10,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
53855349FTH-1550BK509.78ブラック
18,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53855385FTH-1550RD509.78レッド
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53855358FTH-1510RD101.77レッド
3,600
取扱い終了
返品不可
53855367FTH-1520RD203.54レッド
7,200
取扱い終了
返品不可
53855376FTH-1530RD305.53レッド
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 散水ホースの交換
製造業

市販のドラム付きの散水ホ-スが固くなり、非常に作業性を阻害していました。いろいろとホースを探した結果、この商品にたどり着きました。作業性が良く非常に満足しています。

2024-10-30
用途: ブラック色10m 高圧洗浄作業
建設業・工事業

トヨックス製なので丈夫なのは間違いないのでしょうが、ホース表面が意外と滑らず、巻き取り時にホース同士がくっついて引っかかってしまい使いにくく感じました。ブラック色だったからでしょうか。柔らかく捻じれにくくホース自体が潰れにくい、という点ではとても優秀です。

対象商品 : 25561358
2020-05-29
用途: 散水
有限会社利光製作所

本当に捻じれにくいし柔らかくて取り回ししやすいです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする