TOYOX(トヨックス)
パステホースL
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途
一般家庭屋外散水用
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
0~0.7
特性
耐キンク性、防藻性
内容量
1本
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25561403
PSH-1502BL
2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
25561419
PSH-1503BL
3
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
25561428
PSH-1505BL
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25561437
PSH-1510BL
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25561446
PSH-1520BL
20
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
25561455
PSH-1530BL
30
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25561464
PSH-1550BL
50
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
25561394
PSH-1501BL
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください