アズワン
アズツール牛床革手袋(背縫い)
親指付け根と手の平握り部分に当て付けしており、強度が高いです。背縫いのため、装着時に手に縫い目が当たりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(cm)
中指長(cm)
材質
加工
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25523068
AT-LG01-A
1双
約23
約8.5
牛床革(ぎゅうとこがわ)
背縫タイプ
親指付け根、手の平握り部分アテ付
1
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
25523077
AT-LG01-B
1袋(12双)
約23
約8.5
牛床革(ぎゅうとこがわ)
背縫タイプ
親指付け根、手の平握り部分アテ付
12
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
25523086
AT-LG01-C
1袋(12双)
約23
約8.5
牛床革(ぎゅうとこがわ)
背縫タイプ
親指付け根、手の平握り部分アテ付
12
¥
4,590
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください