曜日別特売

アズツール綿スムス手袋(マチ無)

アズツール綿スムス手袋(マチ無) - アズワンアズツール綿スムス手袋(マチ無) - アズワンアズツール綿スムス手袋(マチ無) - アズワンアズツール綿スムス手袋(マチ無) - アズワンアズツール綿スムス手袋(マチ無) - アズワン
(7件のレビュー)

吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。

材質綿
全9種類を絞り込む
種別
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
入数(双)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25526008-1袋(12双)12M 1袋(12双入)3-7278-02
750
749
824(税込)
当日出荷
25526017-1袋(12双)12L 1袋(12双入)3-7278-03
750
749
824(税込)
当日出荷
25525999-1袋(12双)12S 1袋(12双入)3-7278-01
750
749
824(税込)
当日出荷
25523296-1箱(12双×100袋)1200L 1箱(12双/袋×100袋)3-7278-13
67,000
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
25523287-1箱(12双×100袋)1200M 1箱(12双/袋×100袋)3-7278-12
67,000
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
25523269-1袋(12双)12SS 1袋(12双入)3-7278-05
750
749
824(税込)
当日出荷
25523278-1箱(12双×100袋)1200S 1箱(12双/袋×100袋)3-7278-11
67,000
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
25526026-1袋(12双)12LL 1袋(12双入)3-7278-04
750
749
824(税込)
当日出荷
25523305-1箱(12双×100袋)1200LL 1箱(12双/袋×100袋)3-7278-14
67,000
66,900
73,590(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25525999
2022-06-05
用途: 箱折り作業用
特定非営利活動法人シエンタ医療・福祉・介護関連業

生地の厚さはちょうどよいと思う。長さがもう少し欲しい。

対象商品 : 25525999
2021-10-16
用途: 細かい梱包作業用に
J Jeffery's print Gallery

安いしアルバイトに最適、やはり白は、清潔感があって気分も上がります。

対象商品 : 25526017
2021-06-23
用途: 電気弱電設備工事
建設業・工事業

これも、最初から縫い目がほつれているものが数枚。
あと、履いたら縫い目が開いたり。
品質に問題あり。

1が参考にしています
対象商品 : 25526017
2021-09-12
用途: 機械のメンテナンス
吉兆タイヤ

11組しか入ってなかった。残念、残念、残念、、、、

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 25525999
2020-11-04
用途: 塗装時

厚みもちょうど良く作業に支障なく使えます。
今後も使いたいと思います。

対象商品 : 25526008
2020-04-22
用途: 検査

かなり薄手で少し透けます。
耐久性が乏しくすぐに穴が開きますが使用前からほつれて穴が開いているものもたまーにあります。
使い捨てで使用しているし安価なので妥協して使いますが、もう少し強度があればリピートします。

対象商品 : 25525999
2019-02-17
用途: 機械の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

スムス手袋の上にゴム手袋をして、作業をしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする