曜日別特売

アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)

アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワンアズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー) - アズワン

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。

エンボス加工指先エンボス
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25523357-1箱(100枚×20パック)LL24ニトリルゴム掌:0.06/指先:0.09ピンホール試験(AQL1.5)-粉無2000
24,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
25523366-1箱(100枚×20パック)L24ニトリルゴム掌:0.06/指先:0.09ピンホール試験(AQL1.5)-粉無2000
24,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
25523375-1箱(100枚×20パック)M24ニトリルゴム掌:0.06/指先:0.09ピンホール試験(AQL1.5)-粉無2000
24,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
25523384-1箱(100枚×20パック)S24ニトリルゴム掌:0.06/指先:0.09ピンホール試験(AQL1.5)滑り止め粉無2000
24,000
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
25523314-1箱(100枚)-------粉なし100
2,600
取扱い終了
代替品有
25523323-1箱(100枚)-------粉なし100
2,600
取扱い終了
代替品有
25523339-1箱(100枚)-------粉なし100
2,600
取扱い終了
代替品有
25523348-1箱(100枚)-------粉なし100
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25523314-75693057-- アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワン 75693057アズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン1箱(100枚)
1,610
欠品中
税込1,771
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25523323-75693066-- アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワン 75693066アズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン1箱(100枚)
1,610
税込1,771
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25523339-75693075-- アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワン 75693075アズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン1箱(100枚)
1,610
税込1,771
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25523348-75693084-- アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー アズワン 75693084アズセーフニトリル手袋 パウダーフリーアズワン1箱(100枚)
1,610
税込1,771
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする