曜日別特売

アズツール溶接用牛床革手袋(3本指)

アズツール溶接用牛床革手袋(3本指) - アズワン
(1件のレビュー)

良質の牛床皮の3本指の長タイプです。耐摩耗性・耐久性が高いです。

材質牛床革アテ有無アテ付仕様型番:AT-WLG05 入数:1双 材質:牛床革 サイズ:全長/約340mm、中指長/約90mm 補強床革当付き入数(双)1全長(cm)34中指長(cm)9アズワン品番3-8167-01内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(cm)
中指長(cm)
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25523409AT-WLG05牛床革349アテ付1
1,140
1,130
1,243(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25523409
2023-01-30
用途: 溶接時
製造業

生地も柔らかく、使用感が良かったです。値段は少し高めですが、十分評価できます。
まだ、以前の在庫があるので、在庫を使ってから注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする