アズワン
アズツール豚マジック式手袋(クレスト)
豚革のため、柔らかいです。袖口に面ファスナーがついており、フィット性が高いです。
仕様
型番:AT-LG01-P 入数:1双 材質:豚表革 サイズ:全長/約230mm、中指長/約90mm 補強床革当付き 袖口マジック式
アズワン品番
3-8223-01
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25523463
AT-LG01-P
フリー
約23
9
豚表革
袖口面ファスナー式
アテ付
1
¥
1,150
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください