保護メガネ(オーバーメガネタイプ)

保護メガネ(オーバーメガネタイプ) - アズワン保護メガネ(オーバーメガネタイプ) - アズワン保護メガネ(オーバーメガネタイプ) - アズワン
(3件のレビュー)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。

仕様つる長さ・テンプル角度調節可材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマーアズワン品番2-9046-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25523734SS-9722
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25523734
2025-12-26
用途: グラインダーやジグソー等の使用時
伊達工業

眼鏡をしているのですが作業時に極たまに鉄粉が目に飛び込んでしまい取れなくて困ることがあるので購入しました。眼鏡の幅は折り曲がるネジの部分で142mmでしたがしっかりと入りました。いろいろ調整もできて今までに買った物よりはフィット感はあります。それでもまだ出来れば眼鏡だけで作業したい感が強いのでやや満足とさせて戴きます。

対象商品 : 25523734
2025-01-24
用途: 石綿除去
株式会社静工業建設業・工事業

角度もつきクリアでとても使いやすいです。
値段も安いくて良いと思います。

対象商品 : 25523734
2023-05-18
用途: 清掃作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴミ、埃が上から落ちてこなくて
目にはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする