曜日別特売

紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ)

紫外線カットメガネ(ラップアラウンドタイプ) - アズワン
(2件のレビュー)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。

仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773Rアズワン品番2-9048-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25523759SSUV-2773R
610
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25523759
2024-04-28
用途: 紫外線ライト使用時

UV-Cを出力すると称する殺菌LEDを使う時に使ったところ、普通のUVカットをうたっている眼鏡より目の負担が大幅に少ない感じがした。
あと、ツルの黒い部分もプラなので掃除が楽である。

対象商品 : 25523759
2021-10-08
用途: 農作業時
農・林・水産業

紫外線対策として使っています。顔にフィットして便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする