アズワン
アラミド耐熱手袋
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様
サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃
アズワン品番
3-1809-01
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25524364
NX501
フリー
26.0
7.5
表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡
素材耐熱温度:約200℃(断熱性能ではありません)、耐切創性
1
¥
1,820
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください