曜日別特売

木目調 幅広ステップ

木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)木目調 幅広ステップ - YAMAZEN(山善)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立、踏み台として役立つ便利なステップチェア。ステップが13cmと幅広で安心度アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽く手持ち安い軽量タイプ。収納時はコンパクト。幅約13.5cmの隙間に収納可能。

用途事務所や書庫の整理に。折りたたみ踏み台、脚立、はしご、ステップ踏み台として。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)130材質金属(アルミニウム)内容量1台
取扱説明書:(1.34MB)
注意
屋外等での不安定な場所での使用は危険ですのでおやめ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25528379PSHW-4M0.88450×135×15803.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25528354PSHW-2M0.45420×135×13452.6
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
25528363PSHW-3M0.665390×135×11203.2
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする