曜日別特売

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠520×600・梯子セット - ORIRO
(1件のレビュー)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)適合寸法(cm)(避難口)520×600内容量1セット
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効長(mm)
適合階高(mm)
段数
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25522456USD-52NB+SD-5(枠)15.9、(はしご)7.513601870≦22555USD-52NB+SD-5
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522465USD-52NB+SD-6(枠)15.9、(はしご)8.317002210≦25956USD-52NB+SD-6
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522474USD-52NB+SD-7(枠)15.9、(はしご)6.0120402550≦29357USD-52NB+SD-7
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522483USD-52NB+SD-8(枠)15.9、(はしご)10.123802890≦32758USD-52NB+SD-8
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522499USD-52NB+SD-9(枠)15.9、(はしご)11.827203230≦36159USD-52NB+SD-9
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522508USD-52NB+SD-10(枠)15.9、(はしご)30603570≦395510USD-52NB+SD-10
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522517USD-52NB+SD-11(枠)15.9、(はしご)13.634003910≦429511USD-52NB+SD-11
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522526USD-52NB+SD-12(枠)17.4、(はしご)14.5837404250≦463512USD-52NB+SD-12
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25522499
2019-07-12
用途: 共同住宅の避難時に使います。
株式会社カナホーム建設業・工事業

こちらの商品は、機能的にも優れていて割と場所も取らずコンパクトでとても良かったです。メーカーさんの対応も迅速でとても丁寧でした。この商品を購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする