曜日別特売

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ハッチ枠600×600・梯子セット - ORIRO
(1件のレビュー)

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご認定番号枠:Hh-109(全国避難設備工業会)、はしご:は第2020~1号(国家検定合格品)材質枠:SUS304(2B)、はしご:鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)枠厚(mm)(H寸法)200内容量1セット
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
型式
質量(kg)
段数
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25522535USD-66NB+SD-5USD-66NB+SD-5(枠)USD-66NB、(はしご)SD-5(枠)17.4、(はしご)7.551360
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522544USD-66NB+SD-6USD-66NB+SD-6(枠)USD-66NB、(はしご)SD-6(枠)17.4、(はしご)8.361700
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522553USD-66NB+SD-7USD-66NB+SD-7(枠)USD-66NB、(はしご)SD-7(枠)17.4、(はしご)9.0172040
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522569USD-66NB+SD-8USD-66NB+SD-8(枠)USD-66NB、(はしご)SD-8(枠)17.4、(はしご)10.182380
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522578USD-66NB+SD-9USD-66NB+SD-9(枠)USD-66NB、(はしご)SD-9(枠)17.4、(はしご)11.892720
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522587USD-66NB+SD-10USD-66NB+SD-10(枠)USD-66NB、(はしご)SD-10(枠)17.4、(はしご)12.7103060
オープン
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522596USD-66NB+SD-11USD-66NB+SD-11(枠)USD-66NB、(はしご)SD-11(枠)17.4、(はしご)13.6113400
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522605USD-66NB+SD-12USD-66NB+SD-12(枠)USD-66NB、(はしご)SD-12(枠)17.4、(はしご)14.58123740
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25522553
2024-07-03
用途: 旧避難ハッチ腐食の為急ぎ交換。
不動産業

無事取付工事完了。少し加工して取付ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする