ORIRO
避難ハッチ ユレーヌ USDNB梯子のみ
緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。はしごの揺れがより少なくなった半固定。
用途
マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご
材質
鉄(三価クロメート処理+カチオン電着塗装)
内容量
1台
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
認定番号
型式
段数
有効長(mm)
適合階高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25522657
SD-5
は第2020~1号
SD-5
5
1360
1870≦2255
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522666
SD-6
は第2020~1号
SD-6
6
1700
2210≦2595
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522675
SD-7
は第2020~1号
SD-7
7
2040
2550≦2935
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522684
SD-8
は第2020~1号
SD-8
8
2380
2890≦3275
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522693
SD-9
は第2020~1号
SD-9
9
2720
3230≦3615
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522709
SD-10
は第2020~1号
SD-10
10
3060
3570≦3955
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522718
SD-11
は第2020~1号
SD-11
11
3400
3910≦4295
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522727
SD-12
は第2020~1号
SD-12
12
3740
4250≦4635
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522736
SD-13
は第2020~2号
SD-13
13
4080
4590≦4975
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522745
SD-14
は第2020~2号
SD-14
14
4420
4930≦5315
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522754
SD-15
は第2020~2号
SD-15
15
4760
5270≦5655
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522763
SD-16
は第2020~2号
SD-16
16
5100
5610≦5995
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません