避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ

避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO避難ハッチ ユレーヌ USDNB ステンレスハッチ枠のみ - ORIRO

緊急時にバルコニーから安心安全に避難できる避難器具です。チャイルドロック(安全装置)仕様で、収納時は上蓋を閉めるとチャイルドロックも同時にロックします。避難口は、避難上有効な、直径500mm以上の円が内接する大きさを有しています。

用途マンション、アパート、工場、倉庫、施設等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご認定番号Hh-109(全国避難設備工業会)材質SUS304(2B)枠厚(mm)200内容量1台
注意
※枠、はしご等の取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
段数
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25522779USD-66NBUSD-66NB17.4梯子5段~12段用(避難口)600×600
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522788USD-52NBUSD-52NB15.9梯子5段~12段用(避難口)520×600
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25522797USD-68NBUSD-68NB22.1梯子13段~16段用(避難口)600×680
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする