PROMOTE(プロモート)
床置扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)
約5.0
周波数(Hz)
50/60Hz
消費電力(W)
130/150
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
163/184
電源コード(m)
約2.2
機能
風量3段階、自動首振り
風速(m/min)
288/360
アズワン品番
64-9368-59
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽寸法(mm)
風量調整
羽根枚数
電圧(V)
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25522998
P-450Y
450
3段階
3
単相100V
アルミ
オープン
¥
16,670
¥
18,337
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください