曜日別特売

電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤

電波掛時計 ザラージ 集光・蓄光文字盤 - Gクラッセ

視認性が更に向上!集光・蓄光文字盤
集光機能:盤面が外部の光を吸収し、文字から発光するので視認性がアップ!(暗闇では自ら発光しません。)
蓄光機能:消灯後、暗闇で約3時間発光します。

表示方式アナログ機能ハイトルク電波ムーブ、集光・蓄光文字盤付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本材質HIPS樹脂、ガラス質量(g)約2020(電池を除く)使用電池単3形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)498×498×53.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25528713GDKS-001
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする