曜日別特売

フェイバリッツ クリアーファイル

フェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジムフェイバリッツ クリアーファイル - キングジム

クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。

サイズA4タテ幅(mm)236高さ(mm)313材質(表紙)カラー透明PPポケットタイプ上から入れるタイプ内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25528896FV166Tアオ20
530
449
494(税込)
当日出荷
25528993FV166TWアオ40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25529097FV166-3Tアカ60
1,190
958
1,054(税込)
翌々日出荷
25528905FV166Tアカ20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529009FV166TWアカ40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25529106FV166-3Tクロ60
1,190
958
1,054(税込)
翌々日出荷
25529115FV166-3Tトウ透明60
1,190
958
1,054(税込)
当日出荷
25528923FV166Tキイ黄色20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529027FV166TWキイ黄色40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25529124FV166-3Tネイネイビー60
1,190
958
1,054(税込)
当日出荷
25528939FV166Tクロ20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529036FV166TWクロ40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25528844FV166THトウ透明10
400
339
373(税込)
当日出荷
25528948FV166Tトウ透明20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529045FV166TWトウ透明40
800
649
714(税込)
当日出荷
25528853FV166THネイネイビー10
400
339
373(税込)
翌々日出荷
25528957FV166Tネイネイビー20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529054FV166TWネイネイビー40
800
649
714(税込)
当日出荷
25528966FV166Tヒンピンク20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529063FV166TWヒンピンク40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25528975FV166Tミス水色20
530
449
494(税込)
翌々日出荷
25529079FV166TWミス水色40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25528984FV166Tミト20
530
449
494(税込)
当日出荷
25529088FV166TWミト40
800
649
714(税込)
翌々日出荷
25528799FV166THアオ10
320
取扱い終了
25528808FV166THアカ10
360
取扱い終了
25528817FV166THオレオレンジ10
320
取扱い終了
25528914FV166Tオレオレンジ20
480
取扱い終了
25529018FV166TWオレオレンジ40
730
取扱い終了
25528826FV166THキイ黄色10
360
取扱い終了
25528835FV166THクロ10
360
取扱い終了
25528869FV166THヒンピンク10
360
取扱い終了
25528878FV166THミス水色10
320
取扱い終了
25528887FV166THミト10
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする