曜日別特売

フェイバリッツ Zファイル

フェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジムフェイバリッツ  Zファイル - キングジム
(1件のレビュー)

クリアーホルダーもそのまま入る「ワイドオープンポケット」付き。
「紙揃えガイド」を使って簡単に書類を整えられる。

サイズA4タテ種類レバーファイルタイプタテ型収納枚数(枚)120仕様ワイドオープンポケット付き、紙揃えガイド付き幅(mm)242高さ(mm)313背幅(mm)17材質(表紙)カラー透明PP材質(とじ具)金属とじ具の種類Z式内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25529176FV558Tアカ
410
369
406(税込)
当日出荷
25529194FV558Tキイ黄色
410
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
25529203FV558Tクロ
410
369
406(税込)
当日出荷
25529219FV558Tトウ透明
410
369
406(税込)
当日出荷
25529228FV558Tネイネイビー
410
369
406(税込)
当日出荷
25529237FV558Tミト
410
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
25529185FV558Tオレオレンジ
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25529237
2023-05-29
用途: 見本ファイル
株式会社オリコサービス業

(表紙)が透明PPなのを商品説明部分に記載するか、イメージ画像をつけてもらえたら良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする