内外ゴム
ハネナイトGP-35LE(テープ付)
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
35
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.3[95]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)
3
耐寒性
Tg(℃)/18
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25529919
1mm厚×20mm縦×250mm横
1
20×250
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25529928
1mm厚×40mm縦×250mm横
1
40×250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
14日以内出荷
返品不可
25529937
1mm厚×60mm縦×250mm横
1
60×250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25529946
1mm厚×80mm縦×250mm横
1
80×250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25529955
1mm厚×100mm縦×250mm横
1
100×250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25529964
1mm厚×350mm縦×500mm横
1
350×500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25529973
2mm厚×20mm縦×250mm横
2
20×250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25529989
2mm厚×40mm縦×250mm横
2
40×250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25529998
2mm厚×60mm縦×250mm横
2
60×250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530007
2mm厚×80mm縦×250mm横
2
80×250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530016
2mm厚×100mm縦×250mm横
2
100×250
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530025
2mm厚×350mm縦×500mm横
2
350×500
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530034
3mm厚×20mm縦×250mm横
3
20×250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530043
3mm厚×40mm縦×250mm横
3
40×250
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530059
3mm厚×60mm縦×250mm横
3
60×250
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530068
3mm厚×80mm縦×250mm横
3
80×250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530077
3mm厚×100mm縦×250mm横
3
100×250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530086
3mm厚×350mm縦×500mm横
3
350×500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25530095
5mm厚×20mm縦×250mm横
5
20×250
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25530104
5mm厚×40mm縦×250mm横
5
40×250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530113
5mm厚×60mm縦×250mm横
5
60×250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530129
5mm厚×80mm縦×250mm横
5
80×250
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530138
5mm厚×100mm縦×250mm横
5
100×250
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530147
5mm厚×350mm縦×500mm横
5
350×500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530156
10mm厚×20mm縦×250mm横
10
20×250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530165
10mm厚×40mm縦×250mm横
10
40×250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530174
10mm厚×60mm縦×250mm横
10
60×250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530183
10mm厚×80mm縦×250mm横
10
80×250
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530199
10mm厚×100mm縦×250mm横
10
100×250
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
25530208
10mm厚×350mm縦×500mm横
10
350×500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530217
15mm厚×250mm縦×250mm横
15
250×250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25530226
20mm厚×250mm縦×250mm横
20
250×250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530235
30mm厚×250mm縦×250mm横
30
250×250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
ハネナイト デモ動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった