ハネナイトGP-60LE(テープ付)

ハネナイトGP-60LE(テープ付) - 内外ゴム
(1件のレビュー)

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255302441mm厚×20mm縦×250mm横120×250
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
255302531mm厚×40mm縦×250mm横140×250
オープン
2,398
2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
255302691mm厚×60mm縦×250mm横160×250
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
255302781mm厚×80mm縦×250mm横180×250
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
255302871mm厚×100mm縦×250mm横1100×250
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
255302961mm厚×350mm縦×500mm横1350×500
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
255303052mm厚×20mm縦×250mm横220×250
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
255303142mm厚×40mm縦×250mm横240×250
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
255303232mm厚×60mm縦×250mm横260×250
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
255303392mm厚×80mm縦×250mm横280×250
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
255303482mm厚×100mm縦×250mm横2100×250
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
255303572mm厚×350mm縦×500mm横2350×500
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
255303663mm厚×20mm縦×250mm横320×250
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
255303753mm厚×40mm縦×250mm横340×250
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
255303843mm厚×60mm縦×250mm横360×250
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
255303933mm厚×80mm縦×250mm横380×250
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
255304093mm厚×100mm縦×250mm横3100×250
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
255304183mm厚×350mm縦×500mm横3350×500
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
255304275mm厚×20mm縦×250mm横520×250
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
255304365mm厚×40mm縦×250mm横540×250
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
255304455mm厚×60mm縦×250mm横560×250
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
255304545mm厚×80mm縦×250mm横580×250
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
255304635mm厚×100mm縦×250mm横5100×250
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
255304795mm厚×350mm縦×500mm横5350×500
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
2553048810mm厚×20mm縦×250mm横1020×250
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
2553049710mm厚×40mm縦×250mm横1040×250
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
2553050610mm厚×60mm縦×250mm横1060×250
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553051510mm厚×80mm縦×250mm横1080×250
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
2553052410mm厚×100mm縦×250mm横10100×250
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
2553053310mm厚×350mm縦×500mm横10350×500
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
2553054915mm厚×250mm縦×250mm横151250×250
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
2553055820mm厚×250mm縦×250mm横20250×250
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
2553056730mm厚×250mm縦×250mm横30250×250
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-15
用途: スプリング インシュレーターとして
サービス業

リアスプリングのインシュレーターと車体の間に使用。乗り味が変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする