内外ゴム
ハネナイトGP-35LE
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質
合成ゴム
硬度
35
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.3[95]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)
3
耐寒性
Tg(℃)/18
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25530576
1mm厚×350mm縦×500mm横
1
500
350
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
25530585
2mm厚×350mm縦×500mm横
2
500
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25530594
3mm厚×350mm縦×500mm横
3
500
350
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25530603
5mm厚×350mm縦×500mm横
5
500
350
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
25530619
10mm厚×350mm縦×500mm横
10
500
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25530628
15mm厚×250mm縦×250mm横
15
250
250
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530637
20mm厚×250mm縦×250mm横
20
250
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530646
30mm厚×250mm縦×250mm横
30
250
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530655
1mm厚×20mm幅×250mmL
1
20
250
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530664
1mm厚×40mm幅×250mmL
1
40
250
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530673
1mm厚×60mm幅×250mmL
1
60
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530689
1mm厚×80mm幅×250mmL
1
80
250
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530698
1mm厚×100mm幅×250mmL
1
100
250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
25530707
2mm厚×20mm幅×250mmL
2
20
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530716
2mm厚×40mm幅×250mmL
2
40
250
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530725
2mm厚×60mm幅×250mmL
2
60
250
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530734
2mm厚×80mm幅×250mmL
2
80
250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530743
2mm厚×100mm幅×250mmL
2
100
250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530759
3mm厚×20mm幅×250mmL
3
20
250
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530768
3mm厚×40mm幅×250mmL
3
40
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530777
3mm厚×60mm幅×250mmL
3
60
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530786
3mm厚×80mm幅×250mmL
3
80
250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530795
3mm厚×100mm幅×250mmL
3
100
250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530804
5mm厚×20mm幅×250mmL
5
20
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530813
5mm厚×40mm幅×250mmL
5
40
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530829
5mm厚×60mm幅×250mmL
5
60
250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25530838
5mm厚×80mm幅×250mmL
5
80
250
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530847
5mm厚×100mm幅×250mmL
5
100
250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530856
10mm厚×20mm幅×250mmL
10
20
250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530865
10mm厚×40mm幅×250mmL
10
40
250
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530874
10mm厚×60mm幅×250mmL
10
60
250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25530883
10mm厚×80mm幅×250mmL
10
80
250
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25530899
10mm厚×100mm幅×250mmL
10
100
250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
ハネナイト デモ動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった